€ 87,42/ stukexcl. btw
€ 105,78incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 60 |
Type | 6005 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | FVSL613 |
Dynamisch draaggetal | 8.55 kN |
Statisch draaggetal | 4.68 kN |