Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open AS1K7 Z8 FS50000

  • ERIKS:13162154
  • Fabrikant:087796074019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 122,36/ stukexcl. btw

€ 148,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
6.35 mm
Binnendiameter
1/4 in
Buitendiameter
15.748 mm
Breedte
4.826 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Gewicht
0.005 kg