€ 86,08/ stukexcl. btw
€ 104,16incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 619 |
Type | 61904 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | FVSL613 |
Dynamisch draaggetal | 5.42 kN |
Statisch draaggetal | 2.95 kN |