€ 31,89/ stukexcl. btw
€ 38,59incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 619 |
Type | 61903 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 3.9 kN |
Statisch draaggetal | 2.05 kN |