€ 76,66/ stukexcl. btw
€ 92,76incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 619 |
Type | 61902 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | FVSL613 |
Dynamisch draaggetal | 3.67 kN |
Statisch draaggetal | 1.81 kN |