Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open 6009H

  • ERIKS:14072320
  • Fabrikant:013992223555
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roestvaststalen groefkogellagers zijn bestand tegen corrosievorming door bijvoorbeeld vocht. Deze eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Roestvaststalen groefkogellagers hebben dezelfde bedrijfseigenschappen als conventionele stalen groefkogellagers, maar hebben wel een geringer draagvermogen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 164,56/ stukexcl. btw

€ 199,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
60
Type
6009
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
17.8 kN
Statisch draaggetal
12.1 kN