Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager met vulopeningen Staal Tweezijdig afgedicht 309WDDN

  • ERIKS:13162296
  • Fabrikant:087796042957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager met vulopeningen.
Beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 256,20/ stukexcl. btw

€ 310,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
300
Type
309
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Gewicht
0.933 kg