Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager met vulopeningen Staal Tweezijdig afgedicht 213WDDN

  • ERIKS:13162340
  • Fabrikant:087796066564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager met vulopeningen.
Beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 402,25/ stukexcl. btw

€ 486,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
213
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
90.5 kN
Statisch draaggetal
65.1 kN
Gewicht
1.205 kg