Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager met vulopeningen Staal Tweezijdig afgedicht 210-2Z

  • ERIKS:14196214
  • Fabrikant:053893720395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De eenrijige groefkogellagers met vulopeningen hebben een vulopening in zowel de binnen- als de buitenring zodat er meer en grotere kogels kunnen worden opgenomen dan in de standaard groefkogellagers. Deze lagers hebben een groter radiaal draagvermogen maar een geringer axiaal draagvermogen dan groefkogellagers zonder vulopeningen. Ze kunnen ook niet bij even hoge toerentallen werken als lagers zonder vulopeningen. De eenrijige groefkogellagers met vulopeningen zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering. Daarnaast zijn ze ook verkrijgbaar met een borgringgroef in de buitenring met (NR) of zonder (N) bijpassende borgring. Lagers welke aan beide zijden zijn afgedicht zijn voor de totale levensduur gesmeerd en behoeven niet te worden na-gesmeerd. Ze zijn afgevuld met precies de juiste hoeveelheid kwaliteitssmeermiddel onder beschermende condities.

Lagers met beschermplaatjes 2Z:
Beschermplaatjes zijn gemaakt van staalplaat en zijn in principe bedoeld voor toepassingen waarbij de binnenring van het lager draait. Tussen het uiteinde van het plaatje en de binnenring is een afdichtingsspleet. De spleet tussen beschermplaat en binnenring is zo uitgevoerd dat contact, ook bij een grotere radiale lagerspeling, uitgesloten is. De beschermplaten worden verzinkt teneinde corrosie te voorkomen.
Opslaan in lijst

€ 108,56/ stukexcl. btw

€ 131,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
210
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard