Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager met vulopeningen Staal Eenzijdig afgedicht 309WDN

  • ERIKS:13162295
  • Fabrikant:087796042940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager met vulopeningen.
Beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 231,75/ stukexcl. btw

€ 280,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
300
Type
309
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
76.7 kN
Statisch draaggetal
47.5 kN
Gewicht
0.933 kg