Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager met vulopeningen Staal Eenzijdig afgedicht 212WDC1

  • ERIKS:13162343
  • Fabrikant:087796042247
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager met vulopeningen.
Beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 244,30/ stukexcl. btw

€ 295,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
212
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Gewicht
0.883 kg