Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager met vulopeningen Staal Eenzijdig afgedicht 208WDN

  • ERIKS:13162372
  • Fabrikant:087796041417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager met vulopeningen.
Beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 310,43/ stukexcl. btw

€ 375,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
208
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
46.2 kN
Statisch draaggetal
28.7 kN
Gewicht
0.412 kg