Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager met brede binnenring Staal Tweezijdig afgedicht W315PPFS55627

  • ERIKS:24023088
  • Fabrikant:087796067547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.157,54/ stukexcl. btw

€ 1.400,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
300
Type
W315
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
68.28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard