Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager met brede binnenring Staal Tweezijdig afgedicht W310PPC1FS55627

  • ERIKS:24023082
  • Fabrikant:087796043077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 365,98/ stukexcl. btw

€ 442,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
300
Type
W310
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
44.45 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C1
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard