Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager met brede binnenring Staal Tweezijdig afgedicht W214PP

  • ERIKS:24023075
  • Fabrikant:087796066601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 475,83/ stukexcl. btw

€ 575,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
W214
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
39.67 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
69 kN
Statisch draaggetal
44 kN