Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager met brede binnenring Staal Tweezijdig afgedicht W209PPB5C1

  • ERIKS:24023069
  • Fabrikant:087796041615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 153,87/ stukexcl. btw

€ 186,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
W209
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
31.8 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
36.53 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C1
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard