€ 97,92/ stukexcl. btw
€ 118,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 200 |
Type | W208 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 32.51 mm |
Buitendiameter | 79.76 mm |
Breedte | 36.32 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |