Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager met brede binnenring Staal Tweezijdig afgedicht W208PP5C5FS544

  • ERIKS:24023062
  • Fabrikant:087796041257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 79,59/ stukexcl. btw

€ 96,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
W208
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
28.6 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
36.51 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C5
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard