Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager met brede binnenring Staal Tweezijdig afgedicht 216NPP

  • ERIKS:13162333
  • Fabrikant:087796066786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Rubberen afdichting aan beide zijden van het lager.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 527,17/ stukexcl. btw

€ 637,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
216
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
26 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
85.9 kN
Statisch draaggetal
58.3 kN
Gewicht
1.481 kg