Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager met brede binnenring Staal Tweezijdig afgedicht 215NPPC1

  • ERIKS:13162334
  • Fabrikant:087796066724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Rubberen afdichting aan beide zijden van het lager.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 384,09/ stukexcl. btw

€ 464,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
215
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Gewicht
1.196 kg