Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager met brede binnenring Staal Tweezijdig afgedicht 202KLDZ17P

  • ERIKS:13162482
  • Fabrikant:087796045088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Mechani-afdichting aan één zijde en een geperst beschermplaatje van staalplaat aan de andere zijde van het lager.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 66,01/ stukexcl. btw

€ 79,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
12.7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard