Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring Staal Tweezijdig afgedicht W203PPGC7

  • ERIKS:13162033
  • Fabrikant:087796045491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring. Extra breed type.
Rubberen afdichting aan beide zijden van het lager.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 125,61/ stukexcl. btw

€ 151,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
W203
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
44.4 mm
Breedte
17.48 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Uitvoering groef
met borgringgroef en borgring
Gewicht
0.091 kg