Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring Staal Tweezijdig afgedicht 9107PPG Z5 FS50153

  • ERIKS:13162177
  • Fabrikant:087796047129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring.
Rubberen afdichting aan beide zijden van het lager.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 115,83/ stukexcl. btw

€ 140,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
9100
Type
9107
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
67.5 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Uitvoering groef
met borgringgroef en borgring
Gewicht
0.145 kg