Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring Staal Tweezijdig afgedicht 6205-2RZ-NR-C3

  • ERIKS:14196496
  • Fabrikant:013992163110
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Eenrijige groefkogellagers met een borgringgroef kunnen de inbouwconstructie vereenvoudigen doordat de lagers hierbij met een borgring axiaal in het huis kunnen worden opgesloten. Dit bespaart tijd en ruimte. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering. Lagers welke aan beide zijden zijn afgedicht zijn voor de totale levensduur gesmeerd en behoeven niet te worden na-gesmeerd. Ze zijn afgevuld met precies de juiste hoeveelheid kwaliteitssmeermiddel onder beschermende condities.
Opslaan in lijst

€ 24,29/ stukexcl. btw

€ 29,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
62
Type
6205
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber/Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Uitvoering groef
met borgringgroef en borgring