Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring Staal Tweezijdig afgedicht 310KDDG Z6 FS50000

  • ERIKS:13162294
  • Fabrikant:087796043008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring.
Beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 281,40/ stukexcl. btw

€ 340,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
300
Type
310
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
116.3 mm
Breedte
27 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Uitvoering groef
met borgringgroef en borgring
Gewicht
1.123 kg