Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring Staal Tweezijdig afgedicht 212PPG FS50000

  • ERIKS:13162344
  • Fabrikant:087796042223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring.
Rubberen afdichting aan beide zijden van het lager.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 272,48/ stukexcl. btw

€ 329,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
212
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
116.3 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Uitvoering groef
met borgringgroef en borgring
Gewicht
0.806 kg