€ 305,33/ stukexcl. btw
€ 369,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 64 |
Type | 6411 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Uitvoering groef | met borgringgroef en borgring |
Dynamisch draaggetal | 100.7 kN |
Statisch draaggetal | 62.4 kN |