€ 134,94/ stukexcl. btw
€ 163,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 63 |
Type | 6312 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Uitvoering groef | met borgringgroef en borgring |
Dynamisch draaggetal | 81.8 kN |
Statisch draaggetal | 51.8 kN |