Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring Staal Open 6205-NR-C3

  • ERIKS:14196498
  • Fabrikant:013992163219
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Eenrijige groefkogellagers met een borgringgroef kunnen de inbouwconstructie vereenvoudigen doordat de lagers hierbij met een borgring axiaal in het huis kunnen worden opgesloten. Dit bespaart tijd en ruimte. De juiste borgringen kunnen apart (achtervoegsel N) of gemonteerd op het lager geleverd worden (achtervoegsel NR). De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 16,47/ stukexcl. btw

€ 19,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
62
Type
6205
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Uitvoering groef
met borgringgroef en borgring
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.9 kN