€ 68,47/ stukexcl. btw
€ 82,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 300 |
Type | 305 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 67.5 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Uitvoering groef | met borgringgroef en borgring |
Gewicht | 0.236 kg |