Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring Staal Open 204KG Z5 FS50000

  • ERIKS:24022583
  • Fabrikant:087796045569
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 41,57/ stukexcl. btw

€ 50,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
204
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52.4 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Uitvoering groef
met borgringgroef en borgring