€ 18,95/ stukexcl. btw
€ 22,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 63 |
Type | 6302 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Uitvoering groef | met borgringgroef en borgring |