Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring Staal Eenzijdig afgedicht 208KDG Z6 FS50000

  • ERIKS:13162382
  • Fabrikant:087796041110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager met borgringgroef en borgring.
Beschermplaatje van staalplaat aan één zijde van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 147,87/ stukexcl. btw

€ 178,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
200
Type
208
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
86.5 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Eenzijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Uitvoering groef
met borgringgroef en borgring
Gewicht
0.376 kg