Eriks
TIMKEN

TIMKEN Dubbele lipafdichting TSNG612

  • ERIKS:12597499
  • Fabrikant:087796317192
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,77/ stukexcl. btw

€ 21,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TSNG
Geschikt voor asdiameter
55 mm
Buitendiameter
92 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C