Eriks
TIMKEN

TIMKEN Dubbele lipafdichting TSNG610

  • ERIKS:12597496
  • Fabrikant:087796317178
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,01/ stukexcl. btw

€ 19,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TSNG
Geschikt voor asdiameter
45 mm
Buitendiameter
77.5 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C