Eriks
TIMKEN

TIMKEN Dubbele lipafdichting TSNG528

  • ERIKS:12597488
  • Fabrikant:087796317093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,74/ stukexcl. btw

€ 66,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TSNG
Geschikt voor asdiameter
125 mm
Buitendiameter
184 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C