Eriks
TIMKEN

TIMKEN Dubbele lipafdichting TSNG524

  • ERIKS:12597486
  • Fabrikant:087796317079
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,11/ stukexcl. btw

€ 46,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TSNG
Geschikt voor asdiameter
110 mm
Buitendiameter
164 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C