Eriks
TIMKEN

TIMKEN Dubbele lipafdichting TSNG522

  • ERIKS:12597485
  • Fabrikant:087796317062
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,17/ stukexcl. btw

€ 57,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TSNG
Geschikt voor asdiameter
100 mm
Buitendiameter
154 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C