Eriks
TIMKEN

TIMKEN Dubbele lipafdichting TSNG518

  • ERIKS:12597482
  • Fabrikant:087796317031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,80/ stukexcl. btw

€ 36,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TSNG
Geschikt voor asdiameter
80 mm
Buitendiameter
107.5 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C