Eriks
TIMKEN

TIMKEN Dubbele lipafdichting TSNG515

  • ERIKS:12597479
  • Fabrikant:087796317000
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,70/ stukexcl. btw

€ 26,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TSNG
Geschikt voor asdiameter
65 mm
Buitendiameter
93.5 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C