Eriks
TIMKEN

TIMKEN Dubbele lipafdichting TSNG511

  • ERIKS:12597476
  • Fabrikant:087796316973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,75/ stukexcl. btw

€ 22,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TSNG
Geschikt voor asdiameter
50 mm
Buitendiameter
72.5 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C