Eriks
TIMKEN

TIMKEN Dubbele lipafdichting TSNG510

  • ERIKS:12597475
  • Fabrikant:087796316966
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,73/ stukexcl. btw

€ 17,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TSNG
Geschikt voor asdiameter
45 mm
Buitendiameter
67.5 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C