Eriks
TIMKEN

TIMKEN Dubbele lipafdichting TSNG507-305

  • ERIKS:13167060
  • Fabrikant:087796316782
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,07/ stukexcl. btw

€ 41,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TSNG
Geschikt voor asdiameter
30 mm
Buitendiameter
54.5 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C