Eriks
TIMKEN

TIMKEN Dubbele lipafdichting TSNG507

  • ERIKS:12597462
  • Fabrikant:087796316935
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,30/ stukexcl. btw

€ 18,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TSNG
Geschikt voor asdiameter
30 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C