Eriks
TIMKEN

TIMKEN Dubbele lipafdichting TSNG319

  • ERIKS:12845450
  • Fabrikant:087796082823
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,32/ stukexcl. btw

€ 74,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TSNG
Geschikt voor asdiameter
110 mm
Buitendiameter
154 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C