Eriks
TIMKEN

TIMKEN Dubbele lipafdichting TSNG317

  • ERIKS:12997160
  • Fabrikant:087796316904
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,38/ stukexcl. btw

€ 68,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TSNG
Geschikt voor asdiameter
95 mm
Buitendiameter
147.5 mm
Breedte
13.5 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C