Eriks
TIMKEN

TIMKEN Dubbele lipafdichting TSNG316

  • ERIKS:13167061
  • Fabrikant:087796316898
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,07/ stukexcl. btw

€ 65,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TSNG
Geschikt voor asdiameter
90 mm
Buitendiameter
141 mm
Breedte
13.5 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C