Eriks
TIMKEN

TIMKEN Dubbele lipafdichting TSNG313-213

  • ERIKS:13167065
  • Fabrikant:087796316669
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,27/ stukexcl. btw

€ 37,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TSNG
Geschikt voor asdiameter
75 mm
Buitendiameter
101 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C