Eriks
TIMKEN

TIMKEN Dubbele lipafdichting TSNG308-208

  • ERIKS:13167074
  • Fabrikant:087796316614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,21/ stukexcl. btw

€ 19,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TSNG
Geschikt voor asdiameter
50 mm
Buitendiameter
70.5 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C