Eriks
TIMKEN

TIMKEN Dubbele lipafdichting TSNG226

  • ERIKS:13167081
  • Fabrikant:087796316744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,38/ stukexcl. btw

€ 92,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
TSNG
Geschikt voor asdiameter
145 mm
Buitendiameter
177.5 mm
Breedte
13.5 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C